PCE - Kojepistorasia - 4152-6f78 16A 5P 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
9003399212536
Sähkönumero
2423837
Toimittajan tuotenumero
4152-6F78
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
vino
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Laipan pystypituus:
97 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
73 mm
Laipan vaakapituus:
80 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


