PCE - Kojepistorasia - 4252-6 32A 5P 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9003399131486
Sähkönumero
2423836
Toimittajan tuotenumero
4252-6
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
vino
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Laipan pystypituus:
100 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
85 mm
Laipan vaakapituus:
92 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
77 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


