Etusivu

PCE - Kojepistorasia - 435-6XS 63A 5P 400V IP67 KOJE

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Kojepistorasia - 435-6XS 63A 5P 400V IP67 KOJE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399699405

Sähkönumero

2423345

Toimittajan tuotenumero

435-6XS

Tukkuerä

1

CEE-laippapistorasia, viisto (100x112 mm), 63A, 5-napainen, 6h, IP67, POWER TWIST, musta Kotelo: PA6-muovia Nimellisvirta: 63 A Napojen määrä: 5 (3-vaihetta + nolla + suojamaa) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: Messinki, lamellijousella (CuBe) Liitäntäteknologia: Runkoasenteiset ruuviliittimet Mitat (laippa / kiinnitysreikien keskikohdat): 100 x 112 mm / 80 x 88 mm Suojausluokka: IP66 / IP67 (pöly- ja vesitiivis)