PCE - Kojepistorasia NAUTILUS - 20351-b SCHUKO 16A 250V IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko - muu
Pistokkeen kulma - suora
Väri - sininen
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399023972
Sähkönumero
2423367
Toimittajan tuotenumero
20351-9B
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko:
muu
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


