PCE - Kojepistorasia POWER TWIST - PCE 435-6, 63A 5nap 400V 6H IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

37 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399055294

Sähkönumero

2423833

Toimittajan tuotenumero

435-6

Tukkuerä

2

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

vino

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipan pystypituus:

112 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

88 mm

Laipan vaakapituus:

100 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

80 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 435-6 Kojepistorasia (CEE) 5x63A 400V 5-napainen IP67,vino 100x112

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan