Etusivu

PCE - Kojepistorasia TURBO TWIST - KPRv 32A 5nap 400V 6H IP44 RT

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Pistokkeen kulma:

vino

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

20 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399233807

Sähkönumero

2423965

Toimittajan tuotenumero

425-6TT

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipan pystypituus:

97 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

73 mm

Laipan vaakapituus:

80 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 425-6TT Kojepistorasia (CEE) 5X16A 400V 5-napainen IP44/54,vino 80x98 jousiliittimin