PCE - Kojevastake - 5252-6K 32A 5P 400V IP67 PINTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Tunnisteväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399277528
Sähkönumero
2423303
Toimittajan tuotenumero
5252-6K
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
pintakiinnitettävä pistoke
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön


