PCE - Kojevastake - 615-6X 16A 5P 400V IP44 KOJEV/

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Kojevastake - 615-6X 16A 5P 400V IP44 KOJEV/

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399742125

Sähkönumero

2423340

Toimittajan tuotenumero

615-6X

Tukkuerä

1

615-6X 16A 5P 400V IP44 KOJEV/S |

CEE-upotettava suora pistoke (70×70 mm) 16A 5-napainen 6h IP44, musta Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 16 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntätapa: ruuviliittimet Mitat (laippa / kiinnitysreikien väli): 70 × 70 mm / 56 × 56 mm Suojausluokka: IP44