PCE - Kojevastake - 625-6TTX 32A5P 400V IP44 KOJEV

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Kojevastake - 625-6TTX 32A5P 400V IP44 KOJEV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399785375

Sähkönumero

2423346

Toimittajan tuotenumero

625-6TTX

Tukkuerä

1

625-6TTX 32A5P 400V IP44 KOJEV J MU |

CEE-laippatulppa, suora (70x70 mm), 32A, 5-napainen, 6h, IP44, TT, musta Kotelo: PA6-muovia Nimellisvirta: 32 A Napojen määrä: 5 (3-vaihetta + nolla + suojamaa) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: Messinki Liitäntäteknologia: Jousiliittimet (TT, ruuviton) Mitat (laippa / kiinnitysreikien keskikohdat): 70 x 70 mm / 56 x 56 mm Suojausluokka: IP44 (roiskevesisuojattu)