PCE - Kojevastake - 77715-6 16A 5P 400V IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Tunnisteväri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399230639

Sähkönumero

2423891

Toimittajan tuotenumero

77715-6

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

rakennuspistoke

Pistokkeen kulma:

vino

Materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kojevastake (CEE) 5x16A 400V 5-napainen IP44 vino