PCE - Kojevastake JL Turbo Twist - 625-6TTF7 KV 32A 5P 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Tunnisteväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TURBO TWIST
EAN-koodi
9003399771002
Sähkönumero
2423887
Toimittajan tuotenumero
625-6TTF7
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Rakennetyyppi:
rakennuspistoke
Pistokkeen kulma:
suora
Materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön




