PCE - Kombirasia COMBO - KR 16A 5nap 400V 6H IP44 +suko

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö-/asennustavat - seinäasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Voimapistorasia (CEE) 16 A - 1x16A5p400V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399921568

Sähkönumero

2423242

Toimittajan tuotenumero

9215-6W

Tukkuerä

5

Käyttö-/asennustavat:

seinäasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

PCE 9215-6W Kombirasia 400V 5X16A+Schuko IP44,johdottamaton

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan