PCE - Kumijatkopistorasia, 2-os IP44 - 25212-R, jousiläppä,TAURUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Väri - punainen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pistokkeen kulma - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024239951
Sähkönumero
2423995
Toimittajan tuotenumero
25212-R
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väri:
punainen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
PCE 25212-r Schukojatkopistorasia 2-os IP44 ,jousiläppä


