PCE - Kojepistorasia - KPRs7 32A 4nap 230V 9H IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 9 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024239364

Sähkönumero

2423936

Toimittajan tuotenumero

324-9F7

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Napojen lukumäärä:

4

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

9 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

sininen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipan pystypituus:

75 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

60 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 324-9f7 Kojepistorasia (CEE) 4X32A 230V 4-napainen 9H IP44,suora 75x75