PCE - Kojepistorasia POWER TWIST - 3352-6 63A 5P 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9003399647246
Sähkönumero
2423829
Toimittajan tuotenumero
3351-6
Tukkuerä
2
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Laipan pystypituus:
100 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
80 mm
Laipan vaakapituus:
100 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
80 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


