PCE - Suojakansi - TS167S Kosketussuoja IP20 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Soveltuu - CEE 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399242014
Sähkönumero
2423943
Toimittajan tuotenumero
TS167S
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Soveltuu:
CEE 16 A
PCE TS167S Kosketussuojat Kojepistorasialle 16A (CEE) / taakse


