PCE - Pistorasia - 865-6V 16A 5P 400V IP44 PISTO

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Pistorasia - 865-6V 16A 5P 400V IP44  PISTO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Rungon väri - valkoinen

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399082269

Sähkönumero

2423369

Toimittajan tuotenumero

6015843

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Rungon väri:

valkoinen

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Tekstikenttä:

kyllä

Tunnisteväri:

punainen

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CEE-seinäpistorasia (uppoasennettava pinta-asennuspistorasia) Muotoilu: 16 A, 5-napainen, 6h Kotelo: valkoinen, materiaali PC/ABS Nimellisvirta: 16 A Napojen määrä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinosat: messinkiä, nikkelipinnoitetut Liitäntätapa: ruuviliittimet Väri: valkoinen (vastaa RAL 9016) Asennustapa: seinä- / pinta-asennus Kansi: saranoitu, varustettu merkintäkentällä (valinnaisesti lukittava avaimella) Suojausluokka: IP44