PCE - Pistorasia - DESIGN16A 3P 6H 230V IP44 UPP

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399081750

Sähkönumero

V012963

Toimittajan tuotenumero

843-6V

Tukkuerä

6

Upotettava seinäpistorasia, Design 16A 3P 6h 230V IP44 valkoinen.

Julkistilan voimapistorasiat Voimapistorasia sarja jossa pistorasia valkoisen suojakannen alla. Tuote sopii kohteeseen jossa kaikki pistorasiaosat ovat suojakannen takana eikä periteisiä voimavirtapistorasioiden värillisiä osia haluta tuoda esiin. Voidaan asentaa uppokojerasiaan kauluksien kanssa, kojerasia kiinnityksessä huomioitava ruuviväli 68mm ja kojerasian sisämitta min 69mm. Kiinnityskauluksen kulmissa ruuvikiinnityspaikat joiden avulla rasian saa tukevasti kiinnitettyä alustaan. Sarjasta löytyy myös pintaasennusversio 2441639.