PCE - Pistorasia+kytkin - PPRk 32A 400V 5N 6H IP67 K4NAP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399162237
Sähkönumero
2423356
Toimittajan tuotenumero
75252-6
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
nikkelöity


