Etusivu

PCE - Pistorasia PC Electric - SUKOPR 16A 1-OS 250V IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)

  • Laipan koko - 50x50 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410025197540

Sähkönumero

2519754

Toimittajan tuotenumero

10584-0WSC

Tukkuerä

300

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Laipan koko:

50x50 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

PCE 10584-0wsc Schukopistorasia 1-os 250V IP20 , valkoinen