PCE - Pistorasiakeskus - 9130008 16A IP44 3CEE 6SCH

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Kaapelin pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399391576

Sähkönumero

2423278

Toimittajan tuotenumero

9130008

Tukkuerä

5

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Kaapelin pituus:

2 m

Väri:

musta

Korkeus:

200 mm

Leveys:

300 mm

Syvyys:

200 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 32 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

2x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

1x32A5p400V

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

syöttökaapeli pistotulpalla

PCE 9130008 Pistorasiakeskus ISCHL 32A 400V/250V IP44 CEE32VSN - CEE32/2CEE16/6SUKO/VVS

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan