PCE - Pistorasiakeskus HORN - 16A IP44 16/16+4SUKO

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 92 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399817571

Sähkönumero

2423270

Toimittajan tuotenumero

9004006

Tukkuerä

1

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Väri:

harmaa

Korkeus:

92 mm

Leveys:

250 mm

Syvyys:

264 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

2x16A5p400V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

sisäänrakennettu pistotulppa

PCE 9004006 Pistorasiakeskus HORN 16A 400V/250V IP44 CEE16-2CEE16/4SUKO

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan