PCE - Pistorasiakeskus HORN - 32A IP44 32/32+16+4SUKO/VV

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 32 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399805516

Sähkönumero

2423273

Toimittajan tuotenumero

9004002

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Väri:

harmaa

Korkeus:

92 mm

Leveys:

250 mm

Syvyys:

264 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 32 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

1x32A5p400V

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

sisäänrakennettu pistotulppa

PCE 9004002 Pistorasiakeskus HORN 32A 400V/250V IP44 CEE32-2CEE16/4SUKO/VVS

Asennus:
Vapaasti tai kiinnitys seinään ( kahvasta).
Lattiateline lisävarusute.

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan