PCE - Pistotulppa - 025-6TTX 32A 5P IP44 PISTOT JL

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Pistotulppa - 025-6TTX 32A 5P IP44 PISTOT JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399791055

Sähkönumero

2423331

Toimittajan tuotenumero

025-6TTX

Tukkuerä

1

025-6TTX 32A 5P IP44 PISTOT JL MU |

CEE-pistoke 32A 5-napainen 6h IP44/IP54 TT SHARK, musta Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 32 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntätapa: jousiliittimet (TT, ruuvittomat liittimet) Suojausluokka: IP44 / IP54