PCE - Pistotulppa - 035-6XS 63A 5P 400V IP67 PISTO

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Pistotulppa - 035-6XS 63A 5P 400V IP67 PISTO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399681363

Sähkönumero

2423333

Toimittajan tuotenumero

035-6XS

Tukkuerä

1

035-6XS 63A 5P 400V IP67 PISTOT MU |

Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 63 A Napojen lukumäärä: 5 (3P+N+PE) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki, nikkelipinnoitettu, varustettu ohjaustapilla (pilot pin) Liitäntätapa: kehysliittimet ruuveilla Suojausluokka: IP66 / IP67