PCE - Pistotulppa PC Electric - 025-6 32A 5P 690V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399050381
Sähkönumero
2423908
Toimittajan tuotenumero
035-5
Tukkuerä
2
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
600-690 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
5 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
7046
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
nikkelöity
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


