Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

PCE - Pistotulppa POWER TWIST - KPRv 125A 5nap 400V 6H IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

POWER TWIST

EAN-koodi

9003399056048

Sähkönumero

2423834

Toimittajan tuotenumero

445-6

Tukkuerä

2

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

vino

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Laipan pystypituus:

130 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

108 mm

Laipan vaakapituus:

120 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

100 mm

PCE 445-6 Kojepistorasia (CEE) 5x125A 400V 5-napainen IP67,vino 120x130