PCE - Pistotulppa SHARK - 015-6TTX 16A 5P IP44 PISTOT JL

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Pistotulppa SHARK - 015-6TTX 16A 5P IP44 PISTOT JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399775260

Sähkönumero

2423327

Toimittajan tuotenumero

6006442

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

musta

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuSn

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 015-6TTX Pistotulppa (CEE) 5X16A 400V 5-napainen IP44

CEE-pistoke 16A 5-napainen 6h IP44/IP54 TT SHARK musta Kotelo: PA6 (polyamidi 6) Nimellisvirta: 16 A Napojen lukumäärä: 5 (3-vaihe + nolla + suojamaadoitus) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ - 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntätapa: ruuvittomat liittimet (TT) IP-suojausluokka: IP44 / IP54

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan