PCE - Pistotulppa SHARK - 0242-3v 32A 4P 440V IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400-440 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 3 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399138393

Sähkönumero

2423392

Toimittajan tuotenumero

0242-3V

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400-440 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

3 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

punainen

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

PCE 0242-3v Pistotulppa (CEE) 4X32A 440V 4-napainen 3h IP67 Container