PCE - Pistotulppa SHARK - JPR 16A 3nap 230V 6H IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399124853

Sähkönumero

2423910

Toimittajan tuotenumero

213-6

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

sininen

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

PCE 213-6 Jatkopistorasia (CEE) 3X16A 400V 3-napainen IP44