PCE - Pistotulppa SHARK - PT 16A 4nap 400V 6H IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainenTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399136320
Sähkönumero
2423906
Toimittajan tuotenumero
024-6
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


