PCE - Pistotulppa SHARK - PT 32A 3nap 230V 6H IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399136221

Sähkönumero

2423905

Toimittajan tuotenumero

023-6

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

sininen

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 023-6 Pistotulppa (CEE) 3X32A 230V 3-napainen IP44

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan