PCE - Pistotulppa SHARK - VVPT 16A 5nap 400V 6H IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399156069

Sähkönumero

2423862

Toimittajan tuotenumero

7015-6

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

Vaiheen muunnin:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 7015-6 Vaiheenvaihdin pistotulppa (CEE) 5X16A 400V 5-napainen IP44

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan