PCE - Pistotulppa TURBO SHARK - 013-6TT 16A 3P 230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininenTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Liitäntätapa - ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399230134
Sähkönumero
2423951
Toimittajan tuotenumero
013-6TT
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
sininen
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


