PCE - Suojakansi - TS327S Kosketussuoja IP20 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Soveltuu - CEE 32 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399259548
Sähkönumero
2423944
Toimittajan tuotenumero
TS327S
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Soveltuu:
CEE 32 A
PCE TS327S Kosketussuojat Kojepistorasialle 32A (CEE) / taakse


