PCE - Telerasia PC Electric - 86312k452 CAT6 RJ45 pintarasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399429347
Sähkönumero
7208102
Toimittajan tuotenumero
86312K452
Tukkuerä
6
Kategoria:
6A (IEC)
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Liitinten lukumäärä:
5
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Pintarasia CA6 2xRJ45 IP44 (kansi kiinni) Kannella , valkoinen
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


