PCE - Vaihetesteri - 9434151 16A 5N 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - LED
3-vaihevirran ilmaisin - ei
Taajuus - 50...60 Hz
Jännite - 400...400 V
Moottorin kiertosuunnan testaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399375941
Sähkönumero
2423374
Toimittajan tuotenumero
9434151
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
LED
3-vaihevirran ilmaisin:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Jännite:
400...400 V
Moottorin kiertosuunnan testaus:
kyllä
PCE 9434151 Mittausadapteri 16A 5N 400V IP44
Vaihvirtojen testaukseen
L1, L2, L3 , N+M
Kiertosuunnan ilmaisu ( LED )
Helppo asennus pistorasian ja tulpan väliin
mittauksen ajaksi, ei jatkuvaan kuormitukseen.
Vaihvirtojen testaukseen
L1, L2, L3 , N+M
Kiertosuunnan ilmaisu ( LED )
Helppo asennus pistorasian ja tulpan väliin
mittauksen ajaksi, ei jatkuvaan kuormitukseen.
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


