PCE - Vaihetesteri - 9434152 5N 16A 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - LED
3-vaihevirran ilmaisin - kyllä
Taajuus - 50...60 Hz
Jännite - 400...400 V
Moottorin kiertosuunnan testaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399300882
Sähkönumero
2423370
Toimittajan tuotenumero
9434152
Tukkuerä
10
Näyttötapa:
LED
3-vaihevirran ilmaisin:
kyllä
Taajuus:
50...60 Hz
Jännite:
400...400 V
Moottorin kiertosuunnan testaus:
kyllä
PCE 9434152 Vaihetesteri 5N 16A 400V IP44
Selkeä LED näyttö.
Testaukset :
Kiertosuunta
Vaiheet
Nolla
Maa
Selkeä LED näyttö.
Testaukset :
Kiertosuunta
Vaiheet
Nolla
Maa
KatalogiPDF
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


