PCE - Voimapistorasia MUSTA - 115-6X 16A 5P 400V IP44 PINTAP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9003399935848
Sähkönumero
2423319
Toimittajan tuotenumero
115-6X
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
9005
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CEE-seinään asennettava pistorasia 16A 5p 6h IP44 musta Kotelo: PA6 Nimellisvirta: 16A Napojen määrä: 5 (3P+N+PE) Kellon asema: 6h Nimellisjännite/taajuus: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kosketinmateriaalit: Messinki Liitäntäteknologia: Ruuviliittimet Kaapelinsyöttö: Ylhäältä ja takaa Sisältää: Kierteellinen kaapelin läpivienti IP-suojausluokka: IP44


