Etusivu

PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Peddinghaus pulttisakset 450mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Peddinghaus pulttisakset 450mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

450 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle - 8 mm

  • Kokonaispituus - 450 mm

  • Vaihdettavat katkaisuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303800515048

Sähkönumero

6470202

Toimittajan tuotenumero

0515060610

Tukkuerä

1

Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle:

8 mm

Kokonaispituus:

450 mm

Vaihdettavat katkaisuterät:

kyllä

Peddinghaus pulttisakset 450mm

PEDDINGHAUS Pulttisakset. Valmistettu kestävästä kromivanadiiniteräksestä - kestävät terät, karkaistut ja taotut. Epoksimaalattu. Kevyet putkikahvat.