Etusivu

PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Peddinghaus pulttisakset 750mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Peddinghaus pulttisakset 750mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

750 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle - 11 mm

  • Kokonaispituus - 750 mm

  • Vaihdettavat katkaisuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303800515024

Sähkönumero

6470204

Toimittajan tuotenumero

0515080610

Tukkuerä

1

Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle:

11 mm

Kokonaispituus:

750 mm

Vaihdettavat katkaisuterät:

kyllä

Peddinghaus pulttisakset 750mm

PEDDINGHAUS Pulttisakset. Valmistettu kestävästä kromivanadiiniteräksestä - kestävät terät, karkaistut ja taotut. Epoksimaalattu. Kevyet putkikahvat.