PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Peddinghaus pulttisakset 900mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Peddinghaus pulttisakset 900mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

900 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle - 12 mm

  • Kokonaispituus - 900 mm

  • Vaihdettavat katkaisuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303800515031

Sähkönumero

6470205

Toimittajan tuotenumero

0515090610

Tukkuerä

1

Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle:

12 mm

Kokonaispituus:

900 mm

Vaihdettavat katkaisuterät:

kyllä

Peddinghaus pulttisakset 900mm

PEDDINGHAUS Pulttisakset. Valmistettu kestävästä kromivanadiiniteräksestä - kestävät terät, karkaistut ja taotut. Epoksimaalattu. Kevyet putkikahvat.