Etusivu

PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Varaleuat pulttisaksiin 450mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Varaleuat pulttisaksiin 450mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

450 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303800515161

Sähkönumero

6470206

Toimittajan tuotenumero

0515160610

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

450 mm

Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 450mm

Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 450mm. Soveltuu 0515060610 pulttisaksiin.