Etusivu

PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Varaleuat pulttisaksiin 600mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Varaleuat pulttisaksiin 600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303800515178

Sähkönumero

6470209

Toimittajan tuotenumero

0515170610

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

600 mm

Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 600mm

Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 600mm. Soveltuu 0515070610 pulttisaksiin.