PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Varaleuat pulttisaksiin 750mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 750 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303800515185
Sähkönumero
6470207
Toimittajan tuotenumero
0515180610
Tukkuerä
1
Kokonaispituus:
750 mm
Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 750mm
Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 750mm. Soveltuu 0515080610 pulttisaksiin.
Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 750mm. Soveltuu 0515080610 pulttisaksiin.


