Etusivu

PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Varaleuat pulttisaksiin 900mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PEDDINGHAUS - Voimaleikkuri - Varaleuat pulttisaksiin 900mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

900 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 900 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303800515192

Sähkönumero

6470208

Toimittajan tuotenumero

0515190610

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

900 mm

Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 900mm

Peddinghaus varaleuat pulttisaksiin 900mm. Soveltuu 0515090610 pulttisaksiin.