PELTOR - Kuulonsuojaimet - 3M Peltor Alert X kypäräkiin.

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596921061

Sähkönumero

6306781

Toimittajan tuotenumero

7100256658

Tukkuerä

1

Väri:

keltainen

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X -kuulokkeet, MRX21P3E4WS6,suojakypäräkiinnitys, yhteensopiva mobiilisovelluksen kanssa, kirkkaankeltainen. Bluetooth, paristokäyttöinen (sis. pakkaukseen).

-Vaimentavia kuulonsuojaimia on saatavana kahtena mallina: päälakisangalla tai suojakypäräkiinnitteisenä
-Vaihdettavat pehmusteet (hygieniasarja) ja suojukset
-Liitäntä ulkoiseen Bluetooth®-laitteeseen Bluetooth®-teknologian avulla mahdollistaa keskustelun ja suoratoiston
-Taustamelua vaimentava puomimikrofoni toistaa puheen selkeästi meluisissa ympäristöissä
-Ympäristöäänien kuunteluun tarkoitetun ja melutasoon mukautuvan kuulonsuojaintoiminnon ansiosta kuulemiseen liittyvä tilannetietoisuus on tehokkaampaa
-Voit luoda yhteyden iOS- ja Android-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivaan mobiilisovellukseen tai 3M™ Connected Equipment -laitteeseen, joten kuulonsuojainten asetus ja säätö on helppoa. Sovellus on ladattavissa App Storesta ja Google Playsta.
-Mobiilisovelluksessa voit vastaanottaa muistutuksia pehmusteiden vaihtamisesta (hygieniasarja) ja valita muistutusten tiheyden
-Ympäristön kuuleminen helposti ja välittömästi yhdellä painalluksella
-Ääniohjattu palaute asetuksen säätämisen jälkeen.
-Kuulokkeita ei tarvitse riisua asetusten säätämistä varten
-Kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä neljän tunnin käyttämättömyyden jälkeen akun säästämiseksi

Bluetooth®-yhteydellä varustettuja 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X -kuulokkeita, joissa on taustamelua vaimentava puomimikrofoni, voi käyttää meluisassa ympäristössä yhdistämällä ne matkapuhelimeen kaiutinpuheluita ja suoratoistoa varten. Kuulokkeissa on melutasoon mukautuva kuulonsuojaintoiminto ympäristöäänien kuuntelua varten, ja ne voi synkronoida mobiilisovelluksessa, jolloin käyttäjien on helppo ottaa kuulokkeet käyttöön ja säätää niitä.

Pidä yhteys ja suojaa kuulosi 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X -kuulokkeilla. Bluetooth®-kuulokkeita, joissa on taustamelua vaimentava puomimikrofoni, voi käyttää meluisissa ympäristöissä yhdistämällä ne matkapuhelimeesi kaiutinpuheluita ja suoratoistoa varten. Kuulokkeet auttavat suojautumaan vaaralliselta melulta ja parantavat samalla tilannetietoisuuttasi ympäristöäänien kuunteluun tarkoitetun ja melutasoon mukautuvan kuulonsuojaintoiminnon avulla. Kuulokkeet voi myös synkronoida mobiilisovelluksessa, jolloin käyttäjien on helppo ottaa kuulokkeet käyttöön ja säätää niitä.

Produktbeskrivning

Håll kontakten samtidigt som du skyddar hörseln med 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset. Bluetooth®-headsetet med bullerreducerande bommikrofon ansluts till din mobiltelefon för handsfree-samtal och streaming i bullriga miljöer. Headsetet hjälper till att skydda mot farligt buller och främjar samtidigt din situationsmedvetenhet via den nivåberoende funktionen för medhörning av omgivningsljud. Headsetet går också att ansluta till en mobilapp så att man enkelt kan konfigurera det och göra finjusteringar.

PELTOR -tuote

Tutustu PELTOR-sarjaan