PELTOR - Kuulonsuojaimet - Kuulonsuojaimet päälakisanka

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596180468

Sähkönumero

6306787

Toimittajan tuotenumero

7100097605

Tukkuerä

1

Väri:

oranssi

3M™ PELTOR™ X4A, Orange headband, X4A-OR. SNR 33 dB.

-Vaimentaa melua jopa 33 dB

-Leveä ja litteä pääpanta on sähköeristetty, ja kuulonsuojaimet ovat dielektriset.

-Suojaustaso on helppo tunnistaa värikoodauksen ansiosta

-Sulavalinjaiseen muotoiluun kuuluvat innovatiiviset tiivisterenkaat ja uusi pehmusteteknologia suojaavat tehokkaasti matalilta taajuuksilta

-Leveät ja joustavat pehmusteet ovat mukavat käytössä

-Kaksiosainen päälakisanka mahdollistaa lämmön haihtumisen, ja sisäpuolen ruostumaton teräsrakenne jakaa paineen tasaisesti ja mahdollistaa käyttömukavuuden 8 tunnin ajan

-Rakenne on suunniteltu siten, että se jakaa paineen tasaisesti ja takaa käyttömukavuuden

-ABS-muovikuvut ovat jäykät, lujat ja iskunkestävät

-Kupujen pehmeä kestomuovipolyuretaanista (TPU) valmistettu ulkokuoren pinnoite suojaa niitä hankaukselta ja kolhuilta

3M™ PELTOR™ X4 -kupusuojaimet ovat kevyet ja kapeat kuulonsuojaimet, joiden innovatiivisesta vaahtomuovista valmistetut reunukset ja tiivisterenkaat parantavat äänenvaimennusta ja suojaavat matalilta taajuuksilta jopa 33 dB:iin saakka. Niissä on sähköeristetty kaksinkertainen päälakisanka, jonka ansiosta kuulonsuojaimet eivät hiosta päälakea.

Käytä 3M™ PELTOR™ X4 -kupusuojaimia tehokkaaseen kuulonsuojaukseen melun ollessa kohtalaista tai kovaa. 3M PELTOR X4 -kuulonsuojaimissa on kirkkaanvihreä värikoodaus, joten oikean suojaustason valitseminen X-sarjan valikoimasta on helppoa. Kun 3M:n legendaarinen kuulonsuojausosaaminen yhdistetään nykyteknologiaan, tuloksena ovat kupusuojaimet, joissa on melunvaimennusta tehostava tiivisterengas ja uusi pehmusteteknologia ilman ylimääräistä painoa. Tämä tarkoittaa, että X4-malli on kevyt ja entistä virtaviivaisempi verrattuna muihin tehokkaasti vaimentaviin kuulonsuojaimiin. Se vaimentaa melualtistusta jopa 33 dB. Päälakisangan sähköeristetty kaksoisrakenne vähentää lämmön kertymistä päälaelle, ja muovipäällysteinen ruostumaton teräslanka tekee siitä 3M:n vankkatekoisimman. Lujatekoinen sanka on myös mukava käytössä, sillä litteässä ja leveässä päälakisangassa on pehmeä muovipinnoite, joka tasaa päälakeen kohdistuvan paineen. Sangan pinnassa ei ole metallia, joten se on sähköeristetty ja suojaa tehtävissä, joissa on kipinöinnin tai sähköiskun vaara. Huolellisen muotoilun ansiosta käytössä olevia kuulonsuojaimia on helppo säätää liu'uttamalla. Leveät ja joustavat pehmusteet lisäävät käyttömukavuutta, ja kupujen kapea rakenne parantaa yhteensopivuutta muiden henkilönsuojaimien kanssa. Pehmusteita ja vaahtomuovitäytteitä on saatavana erikseen myytävänä hygieniasarjana. Kuluneet tai vaurioituneet osat on helppo vaihtaa, mikä pidentää tuotteen käyttöikää. Saatavana myös kypäräkiinnityksellä ja niskasangalla.

PELTOR -tuote

Tutustu PELTOR-sarjaan