PELTOR - Kuulonsuojaimet kypäräkiinn. - Peltor WS ALERT XPI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318640069787
Sähkönumero
6387097
Toimittajan tuotenumero
7100205304
Tukkuerä
1
Väri:
sininen
3M PELTOR WS ALERT XPI -kuulonsuojaimet mobiilisovelluksella,kypäräkiinnitys - MRX21P3E3WS6. Yhdistäminen mahdollista jopa kahteenBluetooth-tekniikalla varustettuun laitteeseen, paristokäyttöinen (sis.pakkaukseen).
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojain, MRX21P3E3WS6, vaimentaa ääntä tehokkaasti, yhteyden muodostaminen jopa kahteen Bluetooth®-tekniikalla varustettuun laitteeseen, kuten matkapuhelimeen ja kaksisuuntaiseen radioon. Yhteensopiva iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa 3M™ Connected Equipment -sovelluksen kautta. Kuulonsuojaimissa on myös taustamelua suodattava puomimikrofoni, melutasoon mukautuva vaimennus, nopean kuuntelun aktivointi ja sisäänrakennettu FM-radio. Automaattinen virrankatkaisu neljän tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Paristojen tyhjenemisvaroitus. Elektroniikka on sijoitettu kupin ulompaan osaan, ja kuulonsuojaimiin on saatavilla vaimennustyynyjä ja vaahtomuovireunuksia varaosina.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojain, MRX21P3E3WS6, vaimentaa ääntä tehokkaasti, yhteyden muodostaminen jopa kahteen Bluetooth®-tekniikalla varustettuun laitteeseen, kuten matkapuhelimeen ja kaksisuuntaiseen radioon. Yhteensopiva iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa 3M™ Connected Equipment -sovelluksen kautta. Kuulonsuojaimissa on myös taustamelua suodattava puomimikrofoni, melutasoon mukautuva vaimennus, nopean kuuntelun aktivointi ja sisäänrakennettu FM-radio. Automaattinen virrankatkaisu neljän tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Paristojen tyhjenemisvaroitus. Elektroniikka on sijoitettu kupin ulompaan osaan, ja kuulonsuojaimiin on saatavilla vaimennustyynyjä ja vaahtomuovireunuksia varaosina.


