PELTOR - Kuulonsuojain - päälakisangalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046719695539
Sähkönumero
6387472
Toimittajan tuotenumero
7000103995
Tukkuerä
1
Väri:
musta
3M™ PELTOR™ X5 Kuulonsuojain, X5A
-Vähentää melutasoa 36–37 dB mallin mukaan standardin EN 352:2020 mukaisesti testattuna
-Saatavana sähköeristettynä ja sähkövirtaa kestävänä tai dielektrisenä A-nauhakiinnitteisenä ja kypäräkiinnitteisenä P5-mallina
-Suojaustaso on helppo tunnistaa värikoodauksen ansiosta
-Suuremmista korvakupeista huolimatta X5-kuulonsuojain on kevyt, ja sen tasapaino ja käyttömukavuus ovat erinomaiset
-3M Peltor X -sarjan X5-kuulonsuojaimien kuvuissa ja pehmusteissa käytettävän vaahtomuovin erikoiskoostumus sekä innovatiivinen tiivisterengas- ja kuppirakenne tekee niistä parhaiten ääntä eristävät PELTOR-kuulonsuojaimet.
-Kaksiosainen päälakisanka mahdollistaa lämmön haihtumisen, ja sisäpuolen ruostumaton teräsrakenne jakaa paineen tasaisesti ja mahdollistaa käyttömukavuuden 8 tunnin ajan
-Rakenne on suunniteltu siten, että se jakaa paineen tasaisesti ja takaa käyttömukavuuden
-ABS-muovikuvut ovat jäykät, lujat ja iskunkestävät
-Kupujen pehmeä kestomuovipolyuretaanista (TPU) valmistettu ulkokuoren pinnoite suojaa niitä hankaukselta ja kolhuilta
Innovatiiviset 3M™ PELTOR™ X5 -kuulonsuojaimet ovat poikkeuksellisen suorituskykyiset ilman kaksoissuojan tarvetta. Nämä 3M Peltor X -sarjan kuulonsuojaimet vaimentavat melua jopa 37 dB.
Käytä 3M™ PELTOR™ X5 kuulonsuojaimia tehokkaaseen kuulonsuojaukseen melun ollessa kohtalaista tai kovaa. 3M PELTOR X5 -kuulonsuojaimissa on musta värikoodaus, joten oikean suojaustason valitseminen X-sarjan valikoimasta on helppoa. Kuulonsuojaimissa yhdistyvät 3M:n legendaarinen kuulonsuojausosaaminen ja nykyteknologia: kuvuissa käytetään erikoismuotoiltua vaahtomuovia ja pehmusteissa on innovatiivinen tiivisterengas- ja kuppirakenne. 3M Peltor X sarjan X5-kuulonsuojain on PELTOR-sarjan tehokkaimmin vaimentava kuulonsuojain, joka vähentää melua jopa 37 dB. Rakenteessa käytetyn tekniikan ansiosta suuremmista korvakupeista huolimatta kuulonsuojain on kevyt, sen tasapaino erinomainen ja käyttömukavuus vertaansa vailla. Sankamallin päälakisangan sähköeristetty kaksoisrakenne vähentää lämmön kertymistä päälaelle, ja muovipäällysteinen ruostumaton teräslanka tekee siitä 3M:n vankkatekoisimman. Lujatekoinen sanka on myös mukava käytössä, sillä litteässä ja leveässä päälakisangassa on pehmeä muovipinnoite, joka tasaa päälakeen kohdistuvan paineen. Sangan pinnassa ei ole metallia, joten se on sähköeristetty ja suojaa tehtävissä, joissa on kipinöinnin tai sähköiskun vaara. Huolellisen muotoilun ansiosta käytössä olevia kuulonsuojaimia on helppo säätää liu'uttamalla. Leveät ja joustavat korvapehmusteet lisäävät käyttömukavuutta, ja kupujen kapea rakenne parantaa yhteensopivuutta muiden henkilönsuojaimien kanssa. Käyttäjien erilaisten työskentelytarpeiden ja mieltymysten täyttämiseksi kypäräkiinnitteinen malli on saatavana P5-versiona, jonka dielektrinen suorituskyky on sama kuin päälakisankamallissa. Jos käyttötarve ei edellytä sähköeristystä, saatavilla on kypäräkiinnitteinen ja niskasangalla varustettu P3-malli. Vaimennustyynyjä ja vaahtotäytteitä on saatavana erikseen myytävissä hygieniapakkauksissa. Kuluneet tai vaurioituneet osat on helppo vaihtaa; tämä pidentää tuotteen käyttöikää.
Produktbeskriving
3M™ PELTOR™ hörselkåpor X5 är ett högpresterande hörselskydd som erbjuder 37 dB dämpning för användning mot extra höga bullernivåer som ofta kräver dubbelt skydd. Trots de större kåporna förblir hörselkåporna relativt lätta, med en utmärkt balans och komfort för användaren.
-Vähentää melutasoa 36–37 dB mallin mukaan standardin EN 352:2020 mukaisesti testattuna
-Saatavana sähköeristettynä ja sähkövirtaa kestävänä tai dielektrisenä A-nauhakiinnitteisenä ja kypäräkiinnitteisenä P5-mallina
-Suojaustaso on helppo tunnistaa värikoodauksen ansiosta
-Suuremmista korvakupeista huolimatta X5-kuulonsuojain on kevyt, ja sen tasapaino ja käyttömukavuus ovat erinomaiset
-3M Peltor X -sarjan X5-kuulonsuojaimien kuvuissa ja pehmusteissa käytettävän vaahtomuovin erikoiskoostumus sekä innovatiivinen tiivisterengas- ja kuppirakenne tekee niistä parhaiten ääntä eristävät PELTOR-kuulonsuojaimet.
-Kaksiosainen päälakisanka mahdollistaa lämmön haihtumisen, ja sisäpuolen ruostumaton teräsrakenne jakaa paineen tasaisesti ja mahdollistaa käyttömukavuuden 8 tunnin ajan
-Rakenne on suunniteltu siten, että se jakaa paineen tasaisesti ja takaa käyttömukavuuden
-ABS-muovikuvut ovat jäykät, lujat ja iskunkestävät
-Kupujen pehmeä kestomuovipolyuretaanista (TPU) valmistettu ulkokuoren pinnoite suojaa niitä hankaukselta ja kolhuilta
Innovatiiviset 3M™ PELTOR™ X5 -kuulonsuojaimet ovat poikkeuksellisen suorituskykyiset ilman kaksoissuojan tarvetta. Nämä 3M Peltor X -sarjan kuulonsuojaimet vaimentavat melua jopa 37 dB.
Käytä 3M™ PELTOR™ X5 kuulonsuojaimia tehokkaaseen kuulonsuojaukseen melun ollessa kohtalaista tai kovaa. 3M PELTOR X5 -kuulonsuojaimissa on musta värikoodaus, joten oikean suojaustason valitseminen X-sarjan valikoimasta on helppoa. Kuulonsuojaimissa yhdistyvät 3M:n legendaarinen kuulonsuojausosaaminen ja nykyteknologia: kuvuissa käytetään erikoismuotoiltua vaahtomuovia ja pehmusteissa on innovatiivinen tiivisterengas- ja kuppirakenne. 3M Peltor X sarjan X5-kuulonsuojain on PELTOR-sarjan tehokkaimmin vaimentava kuulonsuojain, joka vähentää melua jopa 37 dB. Rakenteessa käytetyn tekniikan ansiosta suuremmista korvakupeista huolimatta kuulonsuojain on kevyt, sen tasapaino erinomainen ja käyttömukavuus vertaansa vailla. Sankamallin päälakisangan sähköeristetty kaksoisrakenne vähentää lämmön kertymistä päälaelle, ja muovipäällysteinen ruostumaton teräslanka tekee siitä 3M:n vankkatekoisimman. Lujatekoinen sanka on myös mukava käytössä, sillä litteässä ja leveässä päälakisangassa on pehmeä muovipinnoite, joka tasaa päälakeen kohdistuvan paineen. Sangan pinnassa ei ole metallia, joten se on sähköeristetty ja suojaa tehtävissä, joissa on kipinöinnin tai sähköiskun vaara. Huolellisen muotoilun ansiosta käytössä olevia kuulonsuojaimia on helppo säätää liu'uttamalla. Leveät ja joustavat korvapehmusteet lisäävät käyttömukavuutta, ja kupujen kapea rakenne parantaa yhteensopivuutta muiden henkilönsuojaimien kanssa. Käyttäjien erilaisten työskentelytarpeiden ja mieltymysten täyttämiseksi kypäräkiinnitteinen malli on saatavana P5-versiona, jonka dielektrinen suorituskyky on sama kuin päälakisankamallissa. Jos käyttötarve ei edellytä sähköeristystä, saatavilla on kypäräkiinnitteinen ja niskasangalla varustettu P3-malli. Vaimennustyynyjä ja vaahtotäytteitä on saatavana erikseen myytävissä hygieniapakkauksissa. Kuluneet tai vaurioituneet osat on helppo vaihtaa; tämä pidentää tuotteen käyttöikää.
Produktbeskriving
3M™ PELTOR™ hörselkåpor X5 är ett högpresterande hörselskydd som erbjuder 37 dB dämpning för användning mot extra höga bullernivåer som ofta kräver dubbelt skydd. Trots de större kåporna förblir hörselkåporna relativt lätta, med en utmärkt balans och komfort för användaren.


